Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20181-959-06/M, 2018195906, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, ProWash, Größe M, weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717290
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20181-959-06-M
EAN/GTIN:
     5711074758876
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20181-959-06/M, 2018195906, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, ProWash, Größe M, weiss Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
300 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-shirt weiß gr. m, herren langarmshirts, herren-langarmshirts m, moderne Passform, T-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 23,35*
1
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 24,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 19,44*
€ 26,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.