| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631198716448699C52 Herst.-Nr.: 198716448699 EAN/GTIN: 7330509688304 |
| | |
|
| | |
| Eine Handwerker Shorts mit fantastischem 4-Wege-Stretch basierend auf Blåkläders Handwerkerhose 1998. Die Shorts Variante 1987 hat keine Nageltaschen im Vergleich zu ihrem Zwilling 1988, aber bietet alle hohen Standards von Komfort und Funktionalität.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Handwerk Farbe: dunkelmarineblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 82% Polyamid, 18% Elasthan Materialgewicht: 330 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Short | Branche: | Handwerk | Farbe: | dunkelmarineblau/schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | C52 | Material: | 82% Polyamid, 18% Elasthan | Materialgewicht: | 330 g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, 631198716448699C52, 198716448699C52 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 92,85* | € 131,48* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 116,37* | € 143,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 287,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|