Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631198716448699C48 BLAKLADER Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen X1900 Dark navy/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
198716448699.jpg
198716448699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631198716448699C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     198716448699C48
EAN/GTIN:
     7330509688281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine Handwerker Shorts mit fantastischem 4-Wege-Stretch basierend auf Blåkläders Handwerkerhose 1998. Die Shorts Variante 1987 hat keine Nageltaschen im Vergleich zu ihrem Zwilling 1988, aber bietet alle hohen Standards von Komfort und Funktionalität.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Handwerk Farbe: dunkelmarineblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 82% Polyamid, 18% Elasthan Materialgewicht: 330 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Short
Branche:
Handwerk
Farbe:
dunkelmarineblau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
82% Polyamid, 18% Elasthan
Materialgewicht:
330 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 129,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,21*
€ 132,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 258,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
198716448699C44
ab € 93,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.