| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631196111469899C44 Herst.-Nr.: 196111469899C44 EAN/GTIN: 7330509425299 |
| | |
|
| | |
| Zwei extra breite, lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, mit Werkzeugschlaufen und abgetrennten Fächern für Schrauben etc., zwei Gesäßtaschen mit Balg. Verdeckte Reißverschlussleiste. Extra breite, verstärkte Zollstocktasche mit Stiftfach und Messerhalter. Beintaschen mit Handytasche, Stiftfach und ID-Kartenhalter, der verstaut werden kann. In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus Cordura. Schlüsselring. Extra breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe auf beiden Seiten, mit Klettverschluss für Hammerhalter (Art. 4020). Vorgeformte Knie für maximalen Tragekomfort. Cordura verstärkter Beinabschluss mit Kordelzug.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: dunkelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamide Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Handwerk | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | C44 | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyamide | Materialgewicht: | 250 g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 44, arbeitshose grau, blakläder arbeitshose, 631196111469899C44, 196111469899C44 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 118,45* | € 147,32* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 108,84* | € 153,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 294,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|