Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631196111469899C154 BLAKLADER Handwerker Bundhose NYCO Dunkelgrau/Schwarz C154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196111469899.jpg
196111469899.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631196111469899C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     196111469899C154
EAN/GTIN:
     7330509424780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei extra breite, lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, mit Werkzeugschlaufen und abgetrennten Fächern für Schrauben etc., zwei Gesäßtaschen mit Balg. Verdeckte Reißverschlussleiste. Extra breite, verstärkte Zollstocktasche mit Stiftfach und Messerhalter. Beintaschen mit Handytasche, Stiftfach und ID-Kartenhalter, der verstaut werden kann. In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus Cordura. Schlüsselring. Extra breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe auf beiden Seiten, mit Klettverschluss für Hammerhalter (Art. 4020). Vorgeformte Knie für maximalen Tragekomfort. Cordura verstärkter Beinabschluss mit Kordelzug.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: dunkelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C154 Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamide Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C154
Material:
75% Baumwolle, 25% Polyamide
Materialgewicht:
250 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 148,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 109,14*
€ 153,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 296,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
196111469899C44
ab € 108,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.