Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119212 S3 46 ATLAS Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP, S3, W12, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 563 GORE-TEX.jpg
GTX 563 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119212 S3 46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19212-46
EAN/GTIN:
     4043692201177
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr.46, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 46 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: GORE-TEX® Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 12 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
GORE-TEX®
Norm:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 102,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,74*
€ 102,88*
1
€ 4,90*
ab € 83,05*
€ 102,90*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 107,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 107,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 98,68* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.071,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.