Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631189711669900XL BLAKLADER Boxershorts, 2er Pack Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189711669900.jpg
189711669900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631189711669900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189711669900XL
EAN/GTIN:
     7330509250204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Weicher, anschmiegsamer Singlejersey, Gummibund mit Prägung.Technische Eigenschaften: Art: Boxershort Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan Materialgewicht: 190 g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
Boxershort
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Materialgewicht:
190 g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, herrenunterhose gr. xl, herren unterhose, boxershort schwarz, 189711669900XL, 631189711669900XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 37,62*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 27,75*
€ 38,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 376,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189711669900S
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.