Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631189711669900S BLAKLADER Boxershorts, 2er Pack Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189711669900.jpg
189711669900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631189711669900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189711669900S
EAN/GTIN:
     7330509250174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Weicher, anschmiegsamer Singlejersey, Gummibund mit Prägung.Technische Eigenschaften: Art: Boxershort Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: S Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan Materialgewicht: 190 g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
Boxershort
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Materialgewicht:
190 g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, boxershort schwarz, herren unterhose, 631189711669900S, 189711669900S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 37,72*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 27,88*
€ 38,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 377,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.