Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631189417069900XXL BLAKLADER Unterhose XWARM Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189417069900.jpg
189417069900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631189417069900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189417069900XXL
EAN/GTIN:
     7330509213124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose xxl
Bequemes Taillenband und komfortable Beinabschlüsse.Technische Eigenschaften: Art: lange Unterhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 70% Merinowolle, 30% Polypropylen Materialgewicht: 275 g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
lange Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
70% Merinowolle, 30% Polypropylen
Materialgewicht:
275 g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose, blakläder unterhose, 189417069900XXL, 631189417069900XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 101,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 74,35*
€ 105,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 303,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189417069900XS
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.