| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631186915138953D112 Herst.-Nr.: 186915138953D112 EAN/GTIN: 7330509716939 |
| | |
|
| | |
| Warm mit Steppfutter gefüttert. Etikett außen. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Beintasche mit Bald, Handy- und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-verstärkt an den Knien. Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. Zertifizierung: EN ISO 20471, Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: marineblau/orange Geschlecht: Herren Größe: D112 Material: 40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern. Materialgewicht: 310g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Outdoor | Farbe: | marineblau/orange | Geschlecht: | Herren | Größe: | D112 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern. | Materialgewicht: | 310g/m² | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 1 | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,87* | € 361,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,65* | € 366,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|