Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118678-230-1809-82C46 MASCOT Arbeitshose, Damen, dunkelanthrazit/schwarz, Schrittlänge 82, Gr.C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18678-230-1809_P01_400px.jpg
18678-230-1809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118678-230-1809-82C46
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-180982C46
EAN/GTIN:
     5711074726516
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Damen-Passform DIAMOND. Leichte Qualität. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Verschluss mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifttasche. An der Innenseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 82C46 Farbe: dunkelanthrazit/schwarz Geschlecht: Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
82C46
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, 18678-230-1809-82C46, 63118678-230-1809-82C46, 18678-230-180982C46
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 55,07*
1
€ 4,90*
ab € 41,85*
€ 55,59*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 55,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,17*
€ 57,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,29*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 275,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.