Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118678-230-1809-76C36 MASCOT Arbeitshose, Damen, dunkelanthrazit/schwarz, Schrittlänge 76, Gr.C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18678-230-1809_P01_400px.jpg
18678-230-1809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118678-230-1809-76C36
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-180976C36
EAN/GTIN:
     5711074726349
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Damen-Passform DIAMOND. Leichte Qualität. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Verschluss mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifttasche. An der Innenseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 76C36 Farbe: dunkelanthrazit/schwarz Geschlecht: Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
76C36
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose gr 36, mascot arbeitshose, arbeitshose grau, 18678-230-180976C36, 63118678-230-1809-76C36, 18678-230-1809-76C36
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 54,99*
1
€ 4,90*
ab € 42,48*
€ 56,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 57,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,95*
€ 57,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 274,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.