Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118579-442-010-82C50 MASCOT Arbeitshose, schwarzblau, Schrittlänge 82, Gr.C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18579-442-010_P01_400px.jpg
18579-442-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118579-442-010-82C50
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-01082C50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Die Taschen sind im Design integriert. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nachEN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 82C50 Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
82C50
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose 50 kornblau, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, 18579-442-01082C50, 63118579-442-010-82C50, 18579-442-010-82C50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.