Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118531-442-09-82C68 MASCOT Arbeitshose schwarz, Schrittlänge 82, Gr.C68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18531-442-09_P01_400px.jpg
18531-442-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118531-442-09-82C68
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18531-442-0982C68
EAN/GTIN:
     5711074689521
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Die Taschen sind im Design integriert. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche ausCORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D). Einfache, individuelle Regulierung derKnietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutzzu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 82C68 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
82C68
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 68, 63118531-442-09-82C68, 18531-442-0982C68, 18531-442-09-82C68
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 111,31*
1
€ 4,90*
ab € 85,29*
€ 111,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 113,69*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 114,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 101,60*
€ 129,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 343,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.