Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118065-318-09-4XL MASCOT Winterweste mit CLIMASCOT, schwarz, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18065-318-09_P01_400px.jpg
18065-318-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118065-318-09-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-094XL
EAN/GTIN:
     5711074650682
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschemit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust.Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: schwarz Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Thermoweste
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Thermoweste
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste schwarz, mascot fjordweste, kälteschutz weste, 18065-318-09-4XL, 18065-318-094XL, 63118065-318-09-4XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 59,99*
€ 79,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 79,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 62,06*
€ 79,84*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 79,87*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,67*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 399,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.