Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18065-318-09/4XL, 1806531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, schwarz Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711342
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074650682
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18065-318-09/4XL, 1806531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
486 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
486 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste schwarz, mascot fjordweste, kälteschutz weste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 79,17*
1
€ 4,90*
ab € 61,77*
€ 81,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 81,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,65*
€ 81,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,49*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.