Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63117500 S1P 40 ATLAS C 1805 XP ESD - S1P - W10 - Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
C 1805 XP ESD.jpg
C 1805 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63117500 S1P 40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     17500-40
EAN/GTIN:
     4043692444246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
C 1805 XP ESD - S1P - W10 - Gr.40, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Clima: clima-stream Konzept DGUV 112 191: geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung Farbe: anthrazit, black Form: knöchelhoher Sicherheitsschuh Größe: 40 Innenfutter: aktiv-X Funktionsfutter Laufsohle: MPU INNOFLEX System MPU REBOUND SYSTEM: MPU-REBOUND-SYSTEM Norm: S1P Obermaterial: Mesh-Obermaterial PSA Kategorie: Kat II Rutschhemmung: SRC Serie: C Tec Spitzenschutz: Spitzenschutz Weite: 10
Weitere Informationen:
Clima:
clima-stream Konzept
DGUV 112 191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
anthrazit, black
Form:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Größe:
40
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
MPU REBOUND SYSTEM:
MPU-REBOUND-SYSTEM
Norm:
S1P
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
PSA Kategorie:
Kat II
Rutschhemmung:
SRC
Serie:
C Tec
Spitzenschutz:
Spitzenschutz
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, 63117500 S1P 40, 17500-40, 17500 S1P 40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,90*
€ 92,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 96,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,84*
€ 100,14*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 110,65*
1
€ 3,19*
ab € 95,51*
€ 119,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.