Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631172518008900D100 BLAKLADER Bundhose Mischgewebe Marineblau D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
172518008900.jpg
172518008900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631172518008900D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172518008900D100
EAN/GTIN:
     7330509146958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Vordertaschen. Gesäßtasche. Elastischer Bund.Technische Eigenschaften: Größe: D100 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D100
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau gr 25, arbeitshose blau, blakläder arbeitshose, 631172518008900D100, 172518008900D100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 46,59*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,70*
€ 47,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 232,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172518008900C44
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.