Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631172512108800C62 BLAKLADER Bundhose Baumwolle Marineblau C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
172512108800.jpg
172512108800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631172512108800C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172512108800C62
EAN/GTIN:
     7330509160657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Vordertaschen. Gesäßtasche. Elastischer Bund.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: C62 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C62
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau gr.62, arbeitshose gr 62, arbeitshose blau, 631172512108800C62, 172512108800C62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 59,37*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 60,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 296,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172512108800C44
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.