Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115700 S3 42 ATLAS Sicherheitshalbschuh SL 725 XP, S3, W10, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL725 XP blue ESD.jpg
SL725 XP blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115700 S3 42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15700-42
EAN/GTIN:
     4043692336756
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 725 XP - S3 - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 42 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 74,92*
1
€ 4,90*
ab € 62,15*
€ 77,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 78,66*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 79,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 66,25*
€ 80,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,35* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 799,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.