Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631154613109900C116 BLAKLADER BUNDHOSE X1500 KINDER Schwarz C116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
154613109900.jpg
154613109900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631154613109900C116
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     154613109900C116
EAN/GTIN:
     7330509332863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Wie die X1500 Hose für Erwachsene, jetzt auch endlich für die Kids erhältlich. Zwei mit CORDURA® verstärkte Nageltaschen, die in den Vordertaschen verstaut werden können. Schraubendreherschlaufe. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hosenschlitz mit solidem Metallreißverschlus. Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftefach. Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Für echt Blåkläder Mini-Fans.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Kinder Größe: C116 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Kinder
Größe:
C116
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 80,35*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 59,94*
€ 85,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 401,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
154613109900C104
ab € 59,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.