Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631154012101000D100 BLAKLADER Maler Piraten Shorts Weiß D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
154012101000.jpg
154012101000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631154012101000D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     154012101000D100
EAN/GTIN:
     7330509473719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall und Patentknopf. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Piratenlook Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: D100 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose Piratenlook
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
D100
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.