Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631153413709900C54 BLAKLADER Handwerker Shorts Schwarz C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
153413709900.jpg
153413709900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631153413709900C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153413709900C54
EAN/GTIN:
     7330509168035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Zwei lose Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Hammerschlaufe. Zwei Zollstocktaschen. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Handytasche. Schlüsselschlaufe. ID-Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C54 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Short
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C54
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort gr. 54 schwarz, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz, 631153413709900C54, 153413709900C54
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 75,97*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 56,64*
€ 81,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 379,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
153413709900C44
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.