Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631153112101098C44 BLAKLADER Bundhose Weiß/Dunkelgrau C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
153112101098.jpg
153112101098.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631153112101098C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153112101098C44
EAN/GTIN:
     7330509755105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gekrumpft. Zwei lose, verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall und Patentknopf. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C44
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose weiss 44, arbeitshosen weiß, arbeitshose 44, 153112101098C44, 631153112101098C44
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 96,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,45*
€ 98,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 290,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.