Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115279-207-86-W38L34 MASCOT Navia, Arbeitsjeans, denim, Gr.W38 L34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15279-207-86_P01_400px.jpg
15279-207-86_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115279-207-86-W38L34
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15279-207-86W38L34
EAN/GTIN:
     5711074362288
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Der CORDURA®-Anteil im Gewebe verleiht dem Produkt eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit. Zweifache Kappnähte im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Schenkeltasche mit Patte mitMagnetverschluss. CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes.Technische Eigenschaften: Größe: W38L34 Farbe: dunkelblauer denim Geschlecht: Herren; Damen Material: 75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®) Branche: Arbeitskleidung Typ: Jeans
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelblauer denim
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
W38L34
Material:
75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®)
Typ:
Jeans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.