Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115279-207-86-W34L30 MASCOT Navia, Arbeitsjeans, denim, Gr.W34 L30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15279-207-86_P01_400px.jpg
15279-207-86_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115279-207-86-W34L30
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15279-207-86W34L30
EAN/GTIN:
     5711074387663
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Der CORDURA®-Anteil im Gewebe verleiht dem Produkt eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit. Zweifache Kappnähte im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Schenkeltasche mit Patte mitMagnetverschluss. CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes.Technische Eigenschaften: Größe: W34L30 Farbe: dunkelblauer denim Geschlecht: Herren; Damen Material: 75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®) Branche: Arbeitskleidung Typ: Jeans
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelblauer denim
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
W34L30
Material:
75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®)
Typ:
Jeans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 11 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.