Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115279-207-86-W32L32 MASCOT Navia, Arbeitsjeans, denim, Gr.W32 L32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15279-207-86_P01_400px.jpg
15279-207-86_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115279-207-86-W32L32
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15279-207-86W32L32
EAN/GTIN:
     5711074362028
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Der CORDURA®-Anteil im Gewebe verleiht dem Produkt eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit. Zweifache Kappnähte im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Schenkeltasche mit Patte mitMagnetverschluss. CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes.Technische Eigenschaften: Größe: W32L32 Farbe: dunkelblauer denim Geschlecht: Herren; Damen Material: 75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®) Branche: Arbeitskleidung Typ: Jeans
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelblauer denim
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
W32L32
Material:
75% Baumwolle/25% Polyamid (CORDURA®)
Typ:
Jeans
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, jeanshose denim, jeanshose, jeanshose mascot, 15279-207-86-W32L32, 63115279-207-86-W32L32, 15279-207-86W32L32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 76,43*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 63,05*
€ 81,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.