Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631150213709499C56 BLAKLADER Handwerker Shorts X1500 Grau/Schwarz C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150213709499.jpg
150213709499.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631150213709499C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150213709499C56
EAN/GTIN:
     7330509275801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Metallreißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Handwerk Farbe: grau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C56 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Short
Branche:
Handwerk
Farbe:
grau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C56
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts, 631150213709499C56, 150213709499C56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.