Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631149513304599C44 BLAKLADER Service Bundhose mit Stretch Dunkel Olivegrün/Schwarz C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149513304599.jpg
149513304599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631149513304599C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149513304599C44
EAN/GTIN:
     7330509543764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine funktionelle und robuste Shorts aus Ripstop, die mit vielen cleveren Taschen ausgestattet ist. Die Shorts hat eine versteckte Handytasche aus Mesh, eine Zollstocktasche, eine praktische Messertasche und hängende Werkzeugtaschen. Die Shorts gehört zur Unite-Kollektion und ist in sieben verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: olivegrün/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
olivegrün/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C44
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
250 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 87,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,36*
€ 93,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 439,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.