Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631145418354699C52 BLAKLADER Garten Bundhose Armygrün/Schwarz C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145418354699.jpg
145418354699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631145418354699C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145418354699
EAN/GTIN:
     7330509278529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Seitentaschen. Gesäßtaschen mit Verstärkung aus CORDURA®. Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche verstärkt mit CORDURA®. Handytasche. Zollstocktasche verstärkt mit CORDURA®. Kniepolstertasche aus CORDURA®.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Garten- und Landschaftsbau Farbe: armygrün/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 55% Polyester, 45% Baumwolle Materialgewicht: 265 g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Farbe:
armygrün/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle
Materialgewicht:
265 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose 52 grün, arbeitshose 52, arbeitshosen grün, 145418354699C52, 631145418354699C52
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 80,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 59,97*
€ 86,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 401,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145418354699C44
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.