Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631144618328985C60 BLAKLADER Industrie Shorts Stretch Marineblau/Kornblau C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144618328985.jpg
144618328985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631144618328985C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     144618328985C60
EAN/GTIN:
     7330509758168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Die Industriemodelle von Blaklader garantieren gute Sichtbarkeit, Bequemlichkeit und ungestörtes, freies Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. 2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Metall-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Gummizug an der Taille. 3fach-Naht am Innenbein. D-Ring. Gesäßtasche, eine mit Patte. Beintaschen mit Balg und Patte. Versteckte Magnetknöpfe. Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche. Handy- und Zollstocktasche innen.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Industrie Farbe: marineblau/kornblau Geschlecht: Herren Größe: C60 Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch Materialgewicht: 245 g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Short
Branche:
Industrie
Farbe:
marineblau/kornblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C60
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Materialgewicht:
245 g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts, 144618328985C60, 631144618328985C60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 69,38*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,24*
€ 74,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 346,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
144618328985C44
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.