| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631143911418900C44 Herst.-Nr.: 143911418900C44 EAN/GTIN: 7330509652053 |
| | |
|
| | |
| Service Bundhose mit leicht engerer Passform aus einem strapazierfähigen CORDURA® Denim Stretch Stoff. Ideal für die Arbeit in der Automobilindustrie mit hohen Anforderungen an Flexibilität und Funktionen. Die Hose ist abriebbeständig und der Stoff ist stark und flexibel. Intelligente Taschen, eine gute Passform mit tailliertem Schnitt, vorgeformte Beine und schwarze Reflexstreifen, um die Sichtbarkeit sicher zu stellen. Innenliegende Kniepolstertaschen. Das Kleidungsstück ist vorgewaschen für ein weicheres Gefühl.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 55% Baumwolle, 30% Polyester, 15% Polyamide Materialgewicht: 340 g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Service | Farbe: | marineblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C44 | Material: | 55% Baumwolle, 30% Polyester, 15% Polyamide | Materialgewicht: | 340 g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,82* | € 133,53* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,20* | € 138,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 400,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|