Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631142216459933C52 BLAKLADER Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz/Gelb C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142216459933.jpg
142216459933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631142216459933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     142216459933C52
EAN/GTIN:
     7330509718360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abriebfeste Service-Hose in 4-Wege-Stretch – die perfekte Wahl für alle mit hohen Anforderungen verbundenem Arbeitsumfeld und durchaus auch freizeittauglich. Schmalere Passform mit enger Silhouette, die der aktuellen Mode enstpricht. Verstellbare Beinabschlüsse. Mesh in den Kniegelenkten für eine zusätzliche Belüftung. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Metallknöpfe, verdeckte Knöpfe, D-Ring am Bund. Gummizug an der Taille. Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss. Innenliegende Tasche mit verdeckter Reißverschlusstasche. Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche. CORDURA-verstärkte Beinenden und Taschen. Schwarz reflektierende Details. Gummizug am Beinabschluss.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 143,62*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 105,25*
€ 148,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 287,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
142216459933C44
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.