| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63114149-442-0309-C44 Herst.-Nr.: 14149-442-0309C44 EAN/GTIN: 5711074179480 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Hammerschlaufe, verstellbar. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Wir empfehlen den MASCOT® Grant 00418-100 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: C44 Farbe: grün/schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Dreiviertel-Hose Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | grün/schwarz | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | C44 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm: | EN ISO 15797 | Schutzklasse/-kategorie: | Getestet nach EN ISO 15797. | Typ: | Dreiviertel-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, arbeitshose mascot grün, mascot arbeitshose, arbeitshosen grün, 14149-442-0309C44, 14149-442-0309-C44, 63114149-442-0309-C44 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 57,96* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,49* | € 61,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|