Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114041006 LORDIN BLUE WASH Milde Waschlotion 1-L-Varioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lordin_BLUE WASH_1L Varioflasche.jpg
Lordin_BLUE WASH_1L Varioflasche.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114041006
Hersteller:
     Lordin
Herst.-Nr.:
     14041006
EAN/GTIN:
     4260029176476
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Waschlotion Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Auch als Duschgel für Haut und Haare geeignet. - blaue Waschlotion - milde Reinigungskraft - biologisch abbaubare Tenside - dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Gebindegröße: 1 Liter Gebindeart: Varioflasche Material: Kunststoff Vorteile: milde Reinigung Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung Verwendung: Hautreinigung passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 13447003, 13447007
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
1 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 13447003, 13447007
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 31,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,46004*
€ 35,68002*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 190,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.