| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63114041005 Herst.-Nr.: 14041005 EAN/GTIN: 4260029176452 |
| |
|
| | |
| Milde Waschlotion Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Auch als Duschgel für Haut und Haare geeignet. - blaue Waschlotion - milde Reinigungskraft - biologisch abbaubare Tenside - dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Gebindegröße: 1 Liter Gebindeart: Hartflasche Material: Kunststoff Vorteile: milde Reinigung Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung Verwendung: Hautreinigung passende Spender und Dosiersysteme: 14182001 Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung | Gebindeart: | Hartflasche | Gebindegröße: | 1 Liter | Material: | Kunststoff | passende Spender und Dosiersysteme: | 14182001 | Verwendung: | Hautreinigung | Vorteile: | milde Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, greven handreiniger, handreiniger, handreiniger 1000 ml, 63114041005, 14041005 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,73* | € 7,67* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 5,78* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|