Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113587018 GREVEN SOFT K Milde Reinigungslotion 250-ml-Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_K_250ml_Tuben_13587018.jpg
GREVEN_SOFT_K_250ml_Tuben_13587018.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113587018
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13587018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Reinigungslotion HAIR & BODY bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, ideal für Haut und Haare, daher als Duschgel bestens geeignet - schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe - pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung Gebindeart: Tube Gebindegröße: 250ml Material: Kunststoff Verwendung: Hautreinigung Vorteile: milde Reinigung
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
250ml
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,81*
10 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,86*
11 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 2,91*
Lager 8670
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,14*
6 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00984* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 75,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13587016
ab € 4,14*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13587004
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.