Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113587016 GREVEN SOFT K Milde Reinigungslotion 1-L-Hartflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_K_1L_Hartflasche_13587016.jpg
GREVEN_SOFT_K_1L_Hartflasche_13587016.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113587016
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13587016
EAN/GTIN:
     4260029176056
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Reinigungslotion HAIR & BODY bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, ideal für Haut und Haare, daher als Duschgel bestens geeignet - schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe - pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung Gebindeart: Hartflasche Gebindegröße: 1 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 14182001 Verwendung: Hautreinigung Vorteile: milde Reinigung
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung
Gebindeart:
Hartflasche
Gebindegröße:
1 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
14182001
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 5,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,78*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 5,99*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 8,90*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00451* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.