Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631131810100/43-46 BATA Thermo Socke Gr.43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Socks.Thermo MS 1.jpg
Socks.Thermo MS 1.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631131810100/43-46
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     131810100/43-46
EAN/GTIN:
     8712843544635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Diese bequeme Socke ist 100% synthetisch und daher unglaublich strapazierfähig und warm. Ideal für alle, die in einer kalten Umgebung arbeiten. Und dank der ausgezeichneten Feuchtigkeitsregulierung bleiben Ihre Füße angenehm trocken. • Superleichte, isolierende Socke, die Ihre Füße angenehm warm hält. • Die “Air Flow-Zone” garantiert eine optimale Luftzirkulation, damit Ihre Füße trocken bleiben. • Extra viel Schutz und Tragekomfort durch die Frottee-Sohle • Spezielle Zonen schützen Ferse und ZehenTechnische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 35-50 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 43-46 Material: 75% Polyester, 24% Polyamid, 1% Elastan Typ: Socken
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43-46
Größenbereich von-bis:
35-50
Material:
75% Polyester, 24% Polyamid, 1% Elastan
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.