| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63113079-230-0618-76C54 Herst.-Nr.: 13079-230-061876C54 EAN/GTIN: 5711074439072 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Leichte Qualität. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. An der Innenseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht. Reflexeffekte. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell.Technische Eigenschaften: Größe: 76C54 Farbe: weiss/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hose Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | weiss/dunkelanthrazit | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | 76C54 | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Typ: | Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose weiß größe 54, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, 13079-230-061876C54, 63113079-230-0618-76C54, 13079-230-0618-76C54 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,11* | € 58,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,61* | € 59,77* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,77* | € 59,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,42* | € 59,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,93* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 293,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|