| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631109413301098C64 Herst.-Nr.: 109413301098 EAN/GTIN: 7330509748497 |
| | |
|
| | |
| Stretch-Einsatz und Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Hammerschlaufe an der Seite. D-Ring. Gesäßtaschen, Beintaschen mit Bald, Stift- und Handytasche innen aus Mesh, CORDURA-verstärkte Spachteltasche mit Platz für Spachtel, Messer, Zollstocktasche und Pinsel. Hosentaschen mit Reißverschlusstasche.Technische Eigenschaften: Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: C64 Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss Art: Short Weitere Informationen: | | Art: | Short | Branche: | Malen, Streichen | Farbe: | weiß/dunkelgrau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C64 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Materialgewicht: | 250 g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts weiß, arbeitsshort, 631109413301098C64, 109413301098C64 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 51,49* | € 74,76* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,95* | € 81,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 407,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|