Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63110179-154-09-90C64 MASCOT Houston, Arbeitshose, schwarz, Schrittlänge 90, Gr.C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10179-154-09_P01_400px.jpg
10179-154-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63110179-154-09-90C64
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10179-154-0990C64
EAN/GTIN:
     5707209815507
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe,verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttaschen. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 90C64 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
90C64
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, 63110179-154-09-90C64, 10179-154-0990C64, 10179-154-09-90C64
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 61,36*
€ 78,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 78,14*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 78,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 62,04*
€ 78,95*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 80,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 391,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.