Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63109249-154-09-C62 MASCOT Limnos, 3/4 Arbeitshose, schwarz, Gr.C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09249-154-09_P01_400px.jpg
09249-154-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63109249-154-09-C62
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09249-154-09C62
EAN/GTIN:
     5707209731265
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. D-Ring. Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellendes Produktes platziert. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: C62 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Dreiviertel-Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
C62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Dreiviertel-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 63,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,79*
€ 75,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 59,37*
€ 76,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 319,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.