Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100962-630-8889-90C54 MASCOT Monza, Latzhose, anthrazit, Schrittlänge 90, Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00962-630-8889_P01_400px.jpg
00962-630-8889_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100962-630-8889-90C54
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00962-630-888990C54
EAN/GTIN:
     5707209678652
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Patte und Stifttaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar.Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. Getestet nach EN ISO 15797. Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt.Technische Eigenschaften: Größe: 90C54 Farbe: anthrazit/schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt. Typ: Latzhose Norm: EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
anthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
90C54
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797. Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt.
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, 63100962-630-8889-90C54, 00962-630-888990C54, 00962-630-8889-90C54
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 91,00*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 75,32*
€ 96,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.