Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100785-280-11-3XL MASCOT Trinidad, Polo-Sweatshirt, kornblau, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00785-280-11_P01_400px.jpg
00785-280-11_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100785-280-11-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00785-280-113XL
EAN/GTIN:
     5708628325264
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Polo
Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Kragen aus Strick. Knopfleiste. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken.Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: kornblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
kornblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
3XL
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Typ:
Polo-Sweatshirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 38,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,16*
€ 41,27*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,37*
€ 41,43*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 31,38*
€ 41,47*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 34,86*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 388,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.