| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705674 Herst.-Nr.: 00785-280-11-3XL EAN/GTIN: 5708628325264 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00785-280-11/3XL, 0078528011, Polo-sweatshirt Trinidad, Größe 3XL, kornblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 680 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt blau, freizeit pullover, herren-poloshirt xxxl, MASCOT Trinidad, POLO-SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,98* | € 38,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,96* | € 40,84* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,81* | € 40,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,27* | € 41,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,72* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|