Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100544-660-14-ONE MASCOT MacAllen m. RV, Kapuze, High Vis orange, Gr.ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00544-660-14_P01_400px.jpg
00544-660-14_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100544-660-14-ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00544-660-14ONE
EAN/GTIN:
     5708628013864
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
mascot kapuze orange
Wasserabweisend. Fluoreszierend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu MASCOT® Livigno und MASCOT® Innsbruck.Technische Eigenschaften: Typ: Kapuze passend für: MASCOT Livigno, MASCOT Innsbruck Verschluß: regulierbarer Gummizug Art: mit Reißverschluss Farbe: high-vis orange Größe: onesize Material: 80% Polyester/20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Art:
mit Reißverschluss
Farbe:
high-vis orange
Größe:
onesize
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
passend für:
MASCOT Livigno, MASCOT Innsbruck
Typ:
Kapuze
Verschluß:
regulierbarer Gummizug
Weitere Suchbegriffe: ersatzkapuze orange, kapuze, 00544-660-14-ONE, 00544-660-14ONE, 63100544-660-14-ONE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 16,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,67*
€ 19,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 339,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.