Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze MacAllen Nr.00544 Größe ONE hi-vis orange MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401754993
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00544-660-14-ONE
EAN/GTIN:
     5708628013864
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
mascot kapuze orange
Wasserabweisend. Fluoreszierend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante · regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu MASCOT® Livigno und MASCOT® Innsbruck.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Stoffgewicht: 300g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
hi-vis orange
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: ersatzkapuze orange, kapuze, Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 16,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,67*
€ 19,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,57*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.