Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550G138 40.0 HSS Kegelsenker 90° geradegen. Morsekegel DIN 335D Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
G138_ANGLE.JPG
G138_DIM.jpg
G138_FRONT.JPG
G138_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550G138 40.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G13840.0
EAN/GTIN:
     7320760108963
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 335 D Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 140 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 455.5 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Morsekegelschaft Schneidenanzahl: 3 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 3 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 20.5 mm Spitzenwinkel: 90 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 335 D
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
140 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
455.5 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneidenanzahl:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
20.5 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: G13840.0, 550G138 40.0, G138 40.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 106,40*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,14*
€ 106,94*
6 Tage
65
€ 5,99*
ab € 104,22*
€ 128,29*
4 Tage
65
€ 5,50*
ab € 108,27*
€ 132,43*
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 133,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.