Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B161 27.0 HSS-E Maschinen Reibahle MK DIN 208 B H7 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B161_ANGLE.JPG
B161_ANGLE.JPG
B161_DIM.jpg
B161_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B161 27.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B16127.0
EAN/GTIN:
     7320760140451
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 208 Beschichtung: Unbeschichtet Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 277 mm Grundkörperlänge - Metrisch (LB): 178 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 901.5 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Morsekegelschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 27 mm Schneidenanzahl: 10 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 3 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 71 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 208
Beschichtung:
Unbeschichtet
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
277 mm
Grundkörperlänge - Metrisch (LB):
178 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
901.5 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
27 mm
Schneidenanzahl:
10
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
71 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 139,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 141,60*
4 Tage
1
€ 5,45*
ab € 117,51*
€ 142,30*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 142,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,41*
€ 145,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.